Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ankernagel 34° Stahl feuerverzinkt (TZN) Typ ETA-AN

NGL-ANK-34°-ETA/AN-(TZN)-4,0X60

Art.-Nr. 509094060

EAN 4065746789073

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ankernagel 34° Stahl feuerverzinkt (TZN) Typ ETA-AN

Art.-Nr. 509094060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit ETA-Zulassung

Nägel nach ETA 23/0251

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Winkelverbinder, Balkenschuhe, Kreuzverbinder, Stahlbleche und Stahlblechformteile, Sparrenpfettenanker, Sparrenfußbeschläge, Lochplatten, Flachstahlanker, Windrispenbänder etc.

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

60 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Ausführung

Gerillt

Anzahl pro Palette

80000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen