Ankernagel 34° Stahl feuerverzinkt (TZN) Typ ETA-AN
NGL-ANK-34°-ETA/AN-(TZN)-4,0X50
Art.-Nr. 509094050
EAN 4065746789066
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nägel nach ETA 23/0251
Datenblätter(X)
Winkelverbinder, Balkenschuhe, Kreuzverbinder, Stahlbleche und Stahlblechformteile, Sparrenpfettenanker, Sparrenfußbeschläge, Lochplatten, Flachstahlanker, Windrispenbänder etc.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl pro Palette | 80000 STK |
RoHS-konform | Ja |