Ankernagel 26°
NGL-ANK-MG-(A2K)-4,0X40
Art.-Nr. 048644040
EAN 4024835755894
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Winkelverbinder, Balkenschuhe, Kreuzverbinder, Stahlbleche und Stahlblechformteile, Sparrenpfettenanker, Sparrenfußbeschläge, Lochplatten, Flachstahlanker, Windrispenbänder etc.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl pro Palette | 135000 STK |
RoHS-konform | Ja |
