Anillo sellador de plástico
Anillo sellador, plástico, natural, sim. DIN 7603
ARN-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Ford Escort (tornillo de purga de aceite)
Diámetro interno (d1) | 12,8 mm |
Diámetro exterior (d2) | 20,2 mm |
Grosor (b) | 2,1 mm |
Número de comparación | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Material | Plástico |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Ford |