Anillo sellador de cobre
Arandela de estanqueidad de cobre
AN-CU-18X26X1,5
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro interno (d1) | 18 mm |
Diámetro exterior (d2) | 26 mm |
Grosor (b) | 1,5 mm |
Material | Cobre |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Alfa Romeo |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | Alfa Romeo: 55196309 |