Anillo de extracción PinPuller® power
Anillo extractor PinPuller Power
AY-PULLRING-DRSW-F.PINPULLER
PIN PULLER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso | M14 x 2 |
Paso | 2 mm |
Diámetro nominal | 14 mm |
Diámetro interno | 33 mm |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 246 g |