Anilha de segurança circular, tipo BF, aço inox A4
Anilha de segurança circular, tipo BF, aço inox A4
W.TEC
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para rosca | M8 |
Adequado para rosca (imperial) | 5/16 pol. |
Diâmetro interior (d1) | 8,6 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 16,6 mm |
Espessura (h1) | 2,5 mm |
Material | Aço inox A4 |
Dureza Vickers, HV | 520 HV |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Largo |
Função de bloqueio | Dispositivo antidesaperto, bloqueio |