Anilha de embeber, aço inox c/ depressão 90º
Anilha de embeber, aço inox c/ depressão 90º
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro interior (d1) | 4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 11,3 mm |
Diâmetro do escareador (d4) | 8 mm |
Altura (h1) | 2,3 mm |
Espessura da anilha (t) | 0,4 mm |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Aspeto A2 |
Conforme RoHS | Sim |