Anilha cónica, anilha, plana Revestimento de zinco níquel
Anilha cónica/anilha, zinco níquel
SHB-SE-(P3E)-D8,5X25MM
ASSY
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Anilha em material sólido, aço, zinco, níquel (superfície P3E)
- Alta resistência à corrosão na presença de sal
- Produto adequado para parafusos com cabeça de embeber, p. ex. ASSY®4 CSMP ZiNi diâm. 8 mm
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro interior (d1) | 8,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 25 mm |
Diâmetro exterior 2 (d3) | 18 mm |
Diâmetro do escareador (d4) | 17 mm |
Altura (h1) | 5 mm |
Espessura da anilha (t) | 5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Zinco-níquel |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Parafuso de cabeça escareada D 8 mm |
Área de aplicação | Construção em madeira |