Anilha angular, 45º, furo red., aço p/ mad. dura
Anilha angular, 45º, furo red., aço p/ mad. dura
ASSY
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro interior (d) | 8,5 mm |
Diâmetro de inserção (d1) | 25 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 25 mm |
Diâmetro do furo | 25 mm |
Comprimento utilizável (n) | 8,25 mm |
Altura (h) | 14 mm |
Profundidade de inserção (h1) | 14 mm |
Diâmetro do escareador (D) | 15 mm |
Ângulo de aparafusamento | 45 Grau |
Ângulo do escareador de encaixe (α) | 90 Grau |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 15,707 g |
Espessura mín./máx. do material | 0,0-0,0 mm |
Adequado para parafuso | ASSY 4 cabeça de embeber com diâmetro de 8 mm |
Área de aplicação | Madeira de construção |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Conforme RoHS | Sim |