Anilha angular, 30º, furo red., aço p/ madeira
Anilha angular, 30º, furo red., aço p/ madeira
ASSY
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro interior (d) | 8.5 mm |
Diâmetro de inserção (d1) | 40 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 40 mm |
Diâmetro do furo | 40 mm |
Comprimento efetivo (n) | 15 mm |
Altura (h) | 16 mm |
Diâmetro do escareador (D) | 15 mm |
Ângulo de aparafusamento | 30 Grau |
Ângulo do escareador de encaixe (α) | 90 Grau |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 69.000 g |
Adequado para parafuso | ASSY 4 cabeça de embeber com diâmetro de 8 mm, ASSYplus VG cabeça de embeber diâmetro 8 mm, ASSY 3.0, cabeça de embeber com diâmetro de 8 mm |
Área de aplicação | Construção de elementos, Teto, Construção em madeira, Madeira de construção |
Conforme RoHS | Sim |