Ângulo de rolamento Z
Ângulo de rolamento Z
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L1) | 120 mm |
Comprimento do ramo (LS) | 45 mm |
Largura (B) | 95 mm |
Espessura (t) | 5 mm |
Altura do suporte (k) | 22 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 17 mm |
Material | Aço |
Peso unitário | 540 g |
Superfície | Galvanizado a quente |