Ángulo de guía Z
Ángulo de guía Z
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud (L1) | 120 mm |
Longitud del tramo (LS) | 45 mm |
Anchura (B) | 95 mm |
Grosor (t) | 5 mm |
Altura del soporte (k) | 22 mm |
Diámetro interior (RL) | 17 mm |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 540 g |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |