Ángulo de conexión VARIFIX® para tuerca VARIFIX® Power Lock 41 galvanizada por inmersión en caliente por lotes
Áng. co. VARIFIX 90° 4, orif. red., Power Lock HDG
CONECTOR-PRFL41-90DGR-4HOLE-HDG-PWRKNB
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para conectores de esquina
- Estructuras de soporte y estructuras libres
Hojas de datos(X)
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud del tramo (L1) | 120 mm |
Longitud del tramo 2 (L2) | 120 mm |
Anchura lateral (B) | 40 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 51 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Peso | 290 g |
Número de orificios | 4 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!