Ángulo de conexión VARIFIX® para tuerca Quick Fastener-Button 41
Áng. conex. VARIFIX tuerca Quick Fastener-Button
CONECTOR PLACA PUENTE VARIFIX C41 QUICK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
Para uniones transversales en carriles de montaje en C
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 41 mm |
Longitud (L) | 160 mm |
Anchura (B) | 50 mm |
Altura (H) | 41 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Anchura interna del perfil (BP) | 40 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 108 mm |
Peso del producto (por artículo) | 430 g |
Superficie | Galvanizado |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |