Ángulo de conexión VARIFIX® para el sistema de tuerca Quick Fastener-Button - C2C
Áng. conex. 90º 4 orif. tue. Q. Fast.-But. VARIFIX
ANGULAR DE UNIÓN 90 C41 4RANURAS QUICK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
- Juntas en esquinas
- Estructuras de soporte angular y estructuras libres
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud del tramo (L1) | 120 mm |
Longitud del tramo 2 (L2) | 120 mm |
Anchura lateral (B) | 40 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 51 mm |
Superficie | Galvanizado |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Peso | 290 g |
Número de orificios | 4 Uds |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |