Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°, con 8 orificios alargados
VARIFIX áng. con. 90 gr. 8 or. lar. tuerca Q. F-B.
ANGULARES DE UNIÓN 90 C41 8RANURAS QUICK
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
Conexiones de esquina, estructuras de soporte angular y estructuras libres
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud (L) | 117 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Longitud del tramo (LS) | 47 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 62,5 mm |
Peso | 662 g |
Superficie | Galvanizado |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!