Ángulo de conexión VARIFIX®, 45°
Ángulo de conexión 45° VARIFIX 4 orificios largos
-WNKLVERB-PRFL41-45GRD-4LANGLO
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
- Conexiones de esquina
- Estructuras de marco, estructuras de soporte y estructuras libres
- También se puede montar directamente en el patrón de orificios del carril de montaje C
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 22 mm |
Longitud (L) | 55 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Longitud del tramo (LS) | 47 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 40 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 15 mm |
Peso | 390 g |
Superficie | Galvanizado |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |