Angolo esterno CERAfix® 307
Angolo esterno CERAfix 307
Cod. art. 5875100307
EAN 4047376968516
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile
Per classe di impatto sull'acqua W0-W3-I
Sigillatura sicura con uno strato di spessore uniforme
- Eccellente incollaggio
- Elevata elasticità
- Estremamente resistente all'acqua
- Strato sigillante uniforme
- Resistente alle temperature e all'invecchiamento
Applicazione facile e veloce
- Prodotti pronti all'uso, per una maggiore affidabilità e un'applicazione più rapida
- Incollaggio con adesivo per piastrelle in conformità alla normativa DIN 12004
I nostri prodotti, a cui è applicata un'etichetta EMICODE, sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Stesso materiale della membrana impermeabilizzante CERAfix 305
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile per le classi di impatto idrico da W0-I a W3-I, W1-B e W2-B conformi a DIN 18534 DIN e 18535 e alla scheda informativa tecnica della Federazione alla norma Centrale dell'associazione dei costruttori tedeschi (German Building Trade) "Composto sigillante":
Superficie:
Asciutta, portante, priva di sostanze che inibiscono l'adesione (olio, grasso, polvere, altre impurità)
Applicazione:
Per sigillare le applicazioni ad angolo di pareti e pavimenti in abbinamento a piastrelle e pannelli. CERAfix 307 deve essere incollato con un adesivo per piastrelle, in conformità alla normativa DIN EN 12004, ad esempio l'adesivo per piastrelle CERAfix 402 PLUS, CERAfix 403 PLUS o CERAfix 412 Plus.
Materiale | Pile di polipropilene (lato superiore e inferiore) / pellicola in polietilene (in mezzo) |
Colore | Rosso HKS 14 |
Lunghezza asta | 120 mm |
Spessore | 0,42 mm |
Resistenza contro | Invecchiamento |
Permeabilità al vapore acqueo min (pressione) | 1,5 bar |
Condizioni per permeabilità al vapore acqueo | conforme alla norma DIN EN 1928 |
Allungamento longitudinale max | 80 % |
Allungamento trasversale max | 120 % |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 150 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 296,66 N |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN 4102-1 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |