Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41
VARIFIX angolare interno per Powerknopf
ANGOLO INTERNO POWERKNOPF VARIFIX ZNB 41
Cod. art. 0862004020
EAN 4053479379722
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola
- Costruzioni varie
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lunghezza asta (L) | 150 mm |
Larghezza lato (B) | 50 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Lunghezza asola (LL) | 36 mm |
Larghezza asola (LB) | 20 mm |
Distanza fori (LA) | 48,5 mm |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 891,400 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |