Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

VARIFIX angolare int. Powerknopf zincato a caldo
ANGOLO-INTERNO-POWERKNOPF-VARIFIX-TZN-41

Cod. art. 5254004020

EAN 4065233065116

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Cod. art. 5254004020

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fissare profilati di sostegno a C in combinazione con Powerknopf
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per collegare due profili

Per profilato

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lunghezza asta (L)

150 mm

Larghezza lato (B)

40 mm

Spessore (t)

6 mm

Diametro foro (RL)

13 mm

Lunghezza asola (LL)

36 mm

Larghezza asola (LB)

20 mm

Distanza fori (LA)

48,5 mm

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Superficie

Zincato a caldo

Peso prodotto (per pezzo)

921,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

BULLONE-POWERKNOPF-TZN-VARIFIX-PR-41-M10

x 20 pz.