Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Angolare di giunzione zincato a caldo VARIFIX®, 90° con 4 fori asolati

VARIFIX staffa collegam 90° 4 fori Powerknopf zinc a caldo
ANGOLARE-P41-90°-4F-VARIFIX-POWERKN.-ZNF

Cod. art. 5254004050

EAN 4065233065130

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Angolare di giunzione zincato a caldo VARIFIX®, 90° con 4 fori asolati

Cod. art. 5254004050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fissare profilati di sostegno a C in combinazione con Powerknopf
  • Per giunzioni ad angolo, costruzioni a telaio, costruzioni a mensola e costruzioni varie
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lunghezza (L)

55 mm

Spessore (t)

6 mm

Lunghezza asta (LS)

47 mm

Lunghezza asola (LL)

36 mm

Larghezza asola (LB)

20 mm

Distanza fori (LA)

0 mm

Peso

325 g

Superficie

Zincato a caldo

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

BULLONE-POWERKNOPF-TZN-VARIFIX-PR-41-M10

x 20 pz.