Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Angled washer 30 degree round hole steel for wood

Angled washer 30 degree round hole steel for wood

Ürün no. 0457700462

EAN 4061975571885

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Angled washer 30 degree round hole steel for wood

Ürün no. 0457700462

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 75 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For simple, fast, safe and powerful CLT-CLT connection with gap-free assembly and extensive pre-production of cross laminated timber elements in the manufacturing plant
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d)

8,5 mm

Yerleştirme çapı (d1)

40 mm

Dış çap (d2)

40 mm

Delik çapı

40 mm

Etkin uzunluk (n)

15 mm

Yükseklik (h)

16 mm

Havşa çapı (D)

15 mm

Vidalama açısı

30 Derece

Havşa açısı (α)

90 Derece

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

69,000 g

Vida için uygun

ASSY 4 havşa başlı çap 8 mm, ASSYplus VG havşa başlı çap 8 mm, ASSY 3.0 havşa başlı çap 8 mm

Uygulama alanı

Parça yapımı, Tavan, Ahşap konstrüksiyon, Yapı ahşap doğrama

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler