Angled washer 30 degree round hole steel for wood
Angled washer 30 degree round hole steel for wood
ASSY
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innvendig diameter (d) | 8,5 mm |
Innstikksdiameter (d1) | 40 mm |
Utvendig diameter (d2) | 40 mm |
Hulldiameter | 40 mm |
Effektiv lengde (n) | 15 mm |
Høyde (h) | 16 mm |
Forsenkningsdiameter (D) | 15 mm |
Innskruingsvinkel | 30 Grad(degree) |
Forsenkningsvinkel (α) | 90 Grad(degree) |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Produktvekt (per element) | 69 g |
Egnet for skrue | ASSY 3.0, senkhode, diameter 8 mm |
Bruksområde | Elementkonstruksjon |
RoHS-kompatibel | Ja |