Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Angled gear Wibos Junior Metal

Angled gear Wibos Junior Metal
WIBOS JUNIOR I METALL

Varunr. 071392 07
EAN-nummer 4024835289856
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
Magnetic angled gear for screwing tasks up to max. 11 Nm
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Bladhållare

6,0 mm sexkant

Drevtyp

Yttre sexkant

Bithållare

1/4 tum sexkant

Spetstyp

För yttre sexkant

Max. vridmoment

11 Nm

Längd

130 mm

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Screwdriver handle mount f. 6-mm blade

HNDL-SCRDRIV-6,0MM

ZEBRA
2-component screwdriver handle with brushed chrome-plated hex bolster and mount for 6.00 mm hexagon shank