Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

Ürün no. 57070650

EAN 4099618811050

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

Ürün no. 57070650
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
2,000 watt, handy angle grinder for sanding and roughing work with stainless steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V

Min./maks. frekans

0,05 / 60 kHz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

2000 W

Maks. rölanti devri

7800 1/min

Min. rölanti devri

3000 1/min

Maks. kesme diski çapı

125 mm

Diş tipi x mil-diş çapı

EG M14

Makine ağırlığı

2950 g

Kablo uzunluğu

4 m

Fonksiyonlar

Hız elektronikleri, Yumuşak başlatma

Min./maks. rölanti devri

3000-7800 1/min

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

KESME TAŞI-SPEED-PASLANMZ-YŞL-D125X0,8MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
x 25 ad.
Paslanmaz çelik için kesme taşı

KESME TAŞI-PASLANMAZ İÇİN-YEŞİL-D125X1MM

Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.