Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

Art.-nr. 57070650

EAN 4099618811050

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

Art.-nr. 57070650
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
2,000 watt, handy angle grinder for sanding and roughing work with stainless steel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V

Min./max. frequentie

0,05 / 60 kHz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

2000 W

Maximaal onbelast toerental

7800 1/min

Minimaal onbelast toerental

3000 1/min

Max. diameter doorslijpschijf.

125 mm

Schroefdraadsoort x diameter

EG M14

Machinegewicht

2950 g

Kabellengte

4 m

Functies

Snelheidsregeling elektronisch, Softstart

Min./max. onbelast toerental

3000-7800 1/min

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

DOORSL-SP-GROEN-A2-GEZET-0,8-D125MM

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
x 25 st
Doorslijpschijf voor RVS

DOORSL-GROEN-A2-RECHT-1,0-D125MM

Uitstekende standaard doorslijpschijf met hoge efficiëntie en een lange levensduur