Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

Cod. art. 57070650

EAN 4099618811050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

Cod. art. 57070650
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
2,000 watt, handy angle grinder for sanding and roughing work with stainless steel
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V

Frequenza min/max

0,05 / 60 kHz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

2000 W

Numero di giri a vuoto max

7800 1/min

Numero di giri a vuoto min

3000 1/min

Diametro disco da taglio max

125 mm

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

EG M14

Peso dispositivo

2950 g

Lunghezza cavo

4 m

Funzioni

Elettronica per la regolazione dei giri, Partenza rallentata

Numero di giri a vuoto min/max

3000-7800 1/min

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile

MOLA/TAGLIO SPEED-VERDE CD. 125X0,8

Elevate prestazioni di taglio e lunga durata
x 25 pz.
Disco da taglio per acciaio inossidabile

MOLA TAGL. WUERTH INOX VERDE 125X1,0

Ottimo disco da taglio standard con buona efficienza di taglio e lunga durata