Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER
Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER
Cikksz. 57070650
EAN 4099618811050
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V |
Min./max. frekvencia | 0,05 / 60 kHz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 2000 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 7800 1/min |
Min. üresjárati fordulatszám | 3000 1/min |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | EG M14 |
Gép tömege | 2950 g |
Kábelhossz | 4 m |
Funkciók | Fordulatszám-szabályozó elektronika, Lágyindítás |
Min./max. üresjárati sebesség | 3000-7800 1/min |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!