Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER
Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER
Art. N° 57070650
EAN 4099618811050
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V |
Fréquence min./max. | 0,05 / 60 kHz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 2000 W |
Vitesse à vide max. | 7800 1/min |
Vitesse à vide min. | 3000 1/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | EG M14 |
Poids de la machine | 2950 g |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Electronique de régime, Démarrage en douceur |
Vitesse à vide min./max. | 3000-7800 1/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!