Rebarbadora angular EWS 19-125-EQAC POWER
Rebarbadora angular EWS 19-125-EQAC POWER
REBARBADORA EWS 19-125-EQAC POWER
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1900 W |
Velocidade máx. em vazio | 11000 1/min |
Diâmetro máx. de disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | EG M14 |
Peso da máquina | 2,5 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Velocidade mín./máx. em vazio | 2800-11000 1/min |
ANGLGRIND-EL-(EWS 19-125-EAC POWER)-230V
MASTERSe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!