Angle grinder EWS 19-125-EQAC POWER
Angle grinder EWS 19-125-EQAC POWER
Ürün no. 57070642
EAN 4065746510677
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1900 W |
Maks. rölanti devri | 11000 1/min |
Min. rölanti devri | 2800 1/min |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | EG M14 |
Makine ağırlığı | 2,5 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Min./maks. rölanti devri | 2800-11000 1/min |
ANGLGRIND-EL-(EWS 19-125-EAC POWER)-230V
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM