Angle grinder EWS 17-125-EQ POWER
Angle grinder EWS 17-125-EQ POWER
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1700 W |
Maks. tomgangsturtall | 11000 o/min |
Maks. kappskivediameter | 125 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |
Maskinvekt | 2,6 kg |
Kabellengde | 4 m |
Funksjoner | Hastighestelektronikk |
Min./maks. tomgangsturtall | 2800-11000 o/min |
VERNEDEKSEL FOR VINKELSLIPER ART. 5707 X
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.