Angle grinder EWS 13-125 P COMPACT
Angle grinder EWS 13-125 P COMPACT
Ürün no. 57070430
EAN 4065746574204
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1350 W |
Maks. rölanti devri | 11000 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 2,4 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Fonksiyonlar | Titreşim azaltıcı sistem, Geri tepme koruması, Emniyet şalteri, Hızlı ayarlanabilir kapak |
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM