Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Angle grinder EWS 13-125 P COMPACT

Angle grinder EWS 13-125 P COMPACT
MASTER

Art. 57070430
EAN 4065746574204
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
The safe 1,350 watt angle grinder boasts impressive robustness, endurance and an anti-vibration handle
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1350 W

Velocidade máx. em vazio

11000 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

125 mm

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Peso da máquina

2,4 kg

Comprimento do cabo

4 m

Funções

Sistema antivibração
Proteção contra recuo
Interruptor de homem morto
Tampa de ajuste rápido

Incluído na encomenda:
1 x
Porca de fixação

PORCA M14

Quantidade: 1 x
1 x
Clipe de proteção cobertura p/ rebarbadora angular

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

Descrição: Para trabalhar com discos de corte colados.
Quantidade: 1 x
1 x
Chave tipo compasso

FECHO

Quantidade: 1 x
1 x
Tampa de proteção

RESGUARDO PARA REBARBADORA 125MM

Descrição: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Quantidade: 1 x
1 x
Punho antivibração

PUNHO
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de corte Speed Para aço inox

DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.115X0,8MM

ZEBRA
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
x 25 Un.
Disco de corte Speed Para aço inox

DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.125X0,8MM

ZEBRA
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
x 25 Un.
Disco de corte para aço inox

DISCO CORTE W-DC 1 115MM

Disco standard de elevado desempenho com excelentes valores de desempenho.
x 100 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
x 1 Un.
Filtro de proteção antipó para rebarbadora angular

DSTPROTFILT-AG

Impede a penetração de partículas grossas na caixa de proteção do motor da rebarbadora angular.
x 1 Un.
Resguardo de aspiração WSA 125 para rebarbadoras angulares

RESGUARDO DE ASPIRAÇÃO 125MM

Permite um trabalho praticamente sem pó.
x 1 Un.
Separation and extractor hood for angle grinders

SEPEXTRHOOD-EXPERT-D115/125

Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
x 1 Un.
Separator and extractor hood WS - clip

SEPEXTRHOOD-CLIP-AG-D125

Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
x 1 Un.
Base interior para mala Para máquinas MASTER

CASEINRT-ANGLEGRINDER115-125MM

A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.
x 1 Un.