Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Rebarbadora angular EWS 13-125 COMPACT

Rebarbadora angular EWS 13-125 COMPACT
REBARBADORA EWS 13-125 COMPACT
MASTER

Art. 57070410
EAN 4065746574198
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
Rebarbadora angular prática e potente, de 1350 W, com punho antivibração para progressão rápida do trabalho e vida útil longa
  • Ideal para trabalho contínuo intenso de desbaste e corte

  • A proteção contra arranque involuntário impede um arranque acidental da rebarbadora angular após um corte de energia

  • Graças ao desacoplamento mecânico, não há recuo se o disco bloquear, o que assegura um elevado nível de proteção do utilizador e um trabalho sem interrupções

  • Permite o ajuste rápido da tampa de proteção sem necessidade de ferramentas
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1350 W

Velocidade máx. em vazio

11000 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

125 mm

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Peso da máquina

2,4 kg

Comprimento do cabo

4 m

Funções

Sistema antivibração
Proteção contra arranque
Proteção contra recuo
Proteção contra sobrecarga

Incluído na encomenda:
1 x
Porca de fixação

PORCA M14

Quantidade: 1 x
1 x
Clipe de proteção cobertura p/ rebarbadora angular

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

Descrição: Para trabalhar com discos de corte colados.
Quantidade: 1 x
1 x
Chave tipo compasso

FECHO

Quantidade: 1 x
1 x
Tampa de proteção

RESGUARDO PARA REBARBADORA 125MM

Descrição: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Quantidade: 1 x
1 x
Punho antivibração

PUNHO
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de corte Speed Para aço inox

DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.115X0,8MM

ZEBRA
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
x 25 Un.
Disco de corte Speed Para aço inox

DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.125X0,8MM

ZEBRA
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
x 25 Un.
Disco de corte para aço inox

DISCO CORTE W-DC 1 115MM

Disco standard de elevado desempenho com excelentes valores de desempenho.
x 100 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Filtro de proteção antipó para rebarbadora angular

DSTPROTFILT-AG

Impede a penetração de partículas grossas na caixa de proteção do motor da rebarbadora angular.
x 1 Un.
Separation and extractor hood for angle grinders

SEPEXTRHOOD-EXPERT-D115/125

Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
x 1 Un.
Separator and extractor hood WS - clip

SEPEXTRHOOD-CLIP-AG-D125

Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
x 1 Un.