Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Angle grinder EWS 13-125 COMPACT

Angle grinder EWS 13-125 COMPACT

Ürün no. 57070410

EAN 4065746574198

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Angle grinder EWS 13-125 COMPACT

Ürün no. 57070410
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
1,350 watt, powerful and robust angle grinder with anti-vibration handle for rapid work progress and a long service life
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1350 W

Maks. rölanti devri

11000 dev/dk

Maks. kesme diski çapı

125 mm

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Makine ağırlığı

2,4 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Fonksiyonlar

Titreşim azaltıcı sistem, Yeniden çalışma koruması, Geri tepme koruması, Aşırı yükleme koruması

Angle grinder EWS 13-125 COMPACT dahil:
1 x
Avuç içi taşlama mak. için sıkıştırma somunu

CLMPNUT-F.ANGLGRIND

Miktar: 1 x
1 x
Avuç içi taşl.mak. için ayırma korum.kapak klipsi

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

Açıklama: For working with bonded cutting discs
Miktar: 1 x
1 x
Avuç içi taşlama mak. için pimli somun anahtarı

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Miktar: 1 x
1 x
Koruyucu kapak

PROTCOV-F.ANGLGRIND

Açıklama: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Miktar: 1 x
1 x
Avuç içi taşl.mak. için titreş.önleyici tutma sapı

ANTIVIBRATHNDL-F.ANGLGRIND

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

KESME TAŞI-SPEED-PASLANMZ-YŞL-D115X0,8MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
x 25 ad.
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

KESME TAŞI-SPEED-PASLANMZ-YŞL-D125X0,8MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
x 25 ad.
Paslanmaz çelik için kesme taşı

KESME TAŞI-PASLANMAZ İÇİN-YEŞİL-D115X1MM

Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.
x 100 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tozdan koruma filtresi

DSTPROTFILT-AG

Prevent coarse particles from entering the motor housing of the angle grinder
x 1 ad.
Separation and extractor hood for angle grinders

SEPEXTRHOOD-EXPERT-D115/125

Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
x 1 ad.
Separator and extractor hood WS - clip

SEPEXTRHOOD-CLIP-AG-D125

Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting