Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT
Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT
Ürün no. 57070003
EAN 4065746613590
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1000 W |
Maks. rölanti devri | 7600 1/min |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 2300 g |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Fonksiyonlar | Sabit akım elektronikler, Yeniden çalışma koruması, Aşırı yükleme koruması, Hızlı sıkıştırma somunu, Yumuşak başlatma, Geri tepme koruması, Devir ayar çarkı |