Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT

Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT
MASTER

Art. 57070003
EAN 4065746613590
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
1,000 watt angle grinder with optimal balance of power and ergonomics
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1000 W

Velocidade máx. em vazio

7600 1/min

Diâmetro máx. de disco de corte

125 mm

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Peso da máquina

2300 g

Comprimento do cabo

4 m

Funções

Eletrónica constante
Proteção contra arranque
Proteção contra sobrecarga
Porca de aperto rápido
Arranque suave
Proteção contra recuo
Roda de ajuste da velocidade

Incluído na encomenda:
1 x
Porca de aperto rápido Fixtec

PORCA DE APERTO FIXTEC

Descrição: Troca dos abrasivos para rebarbadoras angulares sem necessidade de ferramentas. Permite apertar e soltar manualmente
Quantidade: 1 x
1 x
Flange inferior

FLANGE

Quantidade: 1 x
1 x
Handle

PEGAR

Quantidade: 1 x
1 x
Tampa de proteção

SP-QUICK ADJUSTABLE GUARD

Quantidade: 1 x
1 x
Distanciador

SP-DISTANCE PIECE
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de corte Speed Para aço inox

DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.115X0,8MM

ZEBRA
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
x 25 Un.
Disco de corte Speed Para aço inox

DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.125X0,8MM

ZEBRA
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
x 25 Un.
Disco de corte para aço inox

DISCO CORTE W-DC 1 115MM

Disco standard de elevado desempenho com excelentes valores de desempenho.
x 100 Un.