Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT

Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT

Art. N° 57070003

EAN 4065746613590

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT

Art. N° 57070003
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
1,000 watt angle grinder with optimal balance of power and ergonomics
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1000 W

Vitesse à vide max.

7600 1/min

Diamètre de disque à tronçonner max.

125 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Poids de la machine

2300 g

Longueur de câble

4 m

Fonctions

Electronique constante, Protection anti-redémarrage, Protection contre les surcharges, Ecrou à serrage rapide, Démarrage en douceur, Dispositif anti-retour, Motte de régime

Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT comprenant:
1 x
Ecrou à serrage rapide FIXTEC

ECROU RAPIDE MEULEUSE 115/125 MM FIXTEC

Description: Remplacement sans outil des disques à tronçonner ou diamant Serré et desserré à la main
Quantité: 1 x
1 x
Bride de serrage

COLLET

Quantité: 1 x
1 x
Handle

ATTRAPE

Quantité: 1 x
1 x
Capot de protection

SP-QUICK ADJUSTABLE GUARD

Quantité: 1 x
1 x
Pièce dentretoise

SP-DISTANCE PIECE

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque de coupe Speed pour lacier inoxydable

DISQUE-PLT-SPEED-TR-INOX-115X0,8X22

Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
x 25 pcs
Disque de coupe Speed pour lacier inoxydable

DISQUE-PLT-SPEED-TR-INOX-125X0,8X22

Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
x 25 pcs
Disque à tronçonner pour lacier inoxydable

DISQUE-PLT-TR-INOX-115X1,0X22

Excellent disque à tronçonner standard avec une bonne efficacité de coupe et une longue durée de vie
x 100 pcs