Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Angle connector, die-cast zinc

Angle connector, die-cast zinc

Cod. art. 4952600243

EAN 4099618898815

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Angle connector, die-cast zinc

Cod. art. 4952600243

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.
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
Tipo profilo

I

Per larghezza scanalatura (N)

8 mm

Lunghezza (l1)

50,9 mm

Larghezza (b1)

40 mm

Altezza (h1)

40 mm

Diametro foro (d2)

8,5 mm

Diametro nominale (d3)

8 mm

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Color alluminio

Conformità alla normativa RoHS