Angle bracket Deneb
Angle bracket Deneb
Ürün no. 5390000300
EAN 4062856577354
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 222 x 117 x 117 mm |
Kalınlık | 2 mm |
Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 13 mm delik sayısı | 4 + 4 ADET |
Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 5 mm delik sayısı | 35 + 35 ADET |
Onay | ETA |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 778,000 g |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Ağırlık | 800 g |
D 5 mm delik sayısı | 70 ADET |
D 7 mm delik sayısı | 4 ADET |
D 13 mm delik sayısı | 8 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!