Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Angle bracket Deneb

Angle bracket Deneb

Art. 5390000300
EAN 4062856577354
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
The Deneb push and pull bracket is ideal for connecting wooden constructions to concrete and wooden substructures
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura x altura x profundidade

222 x 117 x 117 mm

Espessura

2 mm

Número de furos D 13 mm no subtransportador nJ/transportador principal nH

4 + 4 UNID

Número de furos D 5 mm no subtransportador nJ + transportador principal nH

35 + 35 UNID

Aprovação

ETA

Peso unitário

778 g

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a quente

Peso

800 g

Número de furos 5 mm

70 UNID

Número de furos 7 mm

4 UNID

Número de furos 13 mm

8 UNID

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW

SCR-COMBI-WO-VG-RW40-(A3K)-12X160/138

ASSYPLUS VG 4 COMBI
Special full-thread screw with hexagon head and underside shank reinforcement for high-load-bearing metal-wood connections in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
x 50 Un.
ASSY 4 JH joist hanger steel zp FT pan head RW

SCR-PANHD-WO-JOISTHNG-RW20-(A3K)-5X50

ASSY 4 JH
Full-thread screw with visually appealing pan head with shank reinforcement mounted on the underside for fastening sheet metal parts and metal connectors in wood in indoor dry or sheltered areas without play
x 250 Un.
ASSY 4 JH joist hanger steel zp FT pan head RW

SCR-PANHD-WO-JOISTHNG-RW20-(A3K)-5X70

ASSY 4 JH
Full-thread screw with visually appealing pan head with shank reinforcement mounted on the underside for fastening sheet metal parts and metal connectors in wood in indoor dry or sheltered areas without play
x 250 Un.
Prego combinado/prego de fixação

RIDGNL-(A3K)-4X50MM

Aço galvanizado, revestido a azul (A2K)
Prego combinado/prego de fixação

RIDGNL-(A3K)-4X60MM

Aço galvanizado, revestido a azul (A2K)
x 3000 Un.
Bucha de fixação W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-20-40-M12X115

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 25 Un.
Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S

PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 10X90

Cargas mais altas e instalação eficiente. Ideal para fixação de estruturas de metal, aço galvanizado
x 25 Un.
Fixanchor W-FAZ PRO steel zinc plated

ANC-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-10-85-M12X160

High-performance wedge anchor for high loads in cracked and uncracked concrete, zinc-plated steel
x 25 Un.