Angle bracket Deneb
Angle bracket Deneb
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Bredde x høyde x dybde | 222 x 117 x 117 mm |
Tykkelse | 2 mm |
Antall D 13mm hull i mellombærer nJ/hovedbærer nH | 4 + 4 STK |
Antall D 5mm hull i mellombærer nJ + hovedbærer nH | 35 + 35 STK |
Godkjenning | ETA |
Produktvekt (per element) | 778 g |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Vekt | 800 g |
Antall D 5mm hull | 70 STK |
Antall D 7mm hull | 4 STK |
Antall D 13mm hull | 8 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.