Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Angle bracket Deneb

Angle bracket Deneb

Cikksz. 5390000300
EAN 4062856577354
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
The Deneb push and pull bracket is ideal for connecting wooden constructions to concrete and wooden substructures
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x magasság x mélység

222 x 117 x 117 mm

Vastagság

2 mm

13 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban nH főtartóban

4 + 4 darab

5 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban

35 + 35 darab

Engedély

ETA

Terméktömeg (darabonként)

778.000 g

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Tömeg

800 g

5 mm-es furatok száma

70 darab

7 mm-es furatok száma

4 darab

13 mm-es furatok száma

8 darab

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSY®plus VG 4 COMBI homlokzatépítő csavar Horganyzott acél, tövigmenetes, hatlapfejű

CSAV-KOMBI-FA-TM-RW40-(A3K)-12X160/138

ASSYPLUS VG 4 COMBI
Speciális hatlapfejű tövigmenetes csavar alsó szármegerősítéssel nagy teherviselő fém-fa csatlakozásokhoz kis perem- és csavartávolságokat kívánó strukturális faszerkezetekben, beltéri száraz, illetve nedves környezetben
x 50 db
ASSY® 4 JH gerendasaru-csavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, D-fejű

CSAV-DF-FA-JOISTHNG-RW20-(A3K)-5X50

ASSY 4 JH
Tövigmenetes csavar látványos külsejű D-fejjel az alsó felületre szerelt szár megerősítéssel fémlemez alkatrészek és fém csatlakozók rögzítéséhez fában, beltéri száraz, illetve védett környezetben, illesztési hézag nélkül
x 250 db
ASSY® 4 JH gerendasaru-csavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, D-fejű

CSAV-DF-FA-JOISTHNG-RW20-(A3K)-5X70

ASSY 4 JH
Tövigmenetes csavar látványos külsejű D-fejjel az alsó felületre szerelt szár megerősítéssel fémlemez alkatrészek és fém csatlakozók rögzítéséhez fában, beltéri száraz, illetve védett környezetben, illesztési hézag nélkül
x 250 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X50MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG L=60MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Rögzítődübel, W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-20-40-M12X115

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
x 25 db
Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S

BETONCSAVAR-W-BS/S-(A2K)-SW15-5-35-10X90

Legnagyobb terhelhetőség és hatékony rögzítés. Ideális fémszerkezetek rögzítéséhez, horganyzott acélból
x 25 db
Fixanker W-FAZ PRO/S

DÜBEL-(W-FAZ PRO/S)-A2K-10-85-M12X160

Nagy teljesítményű csaphorgony a legnagyobb terhelésekhez repedezett és nem repedezett betonban, horganyzott acélban
x 25 db