Anello di tenuta in rame
Anello di tenuta in rame
ANELLO-TENUTA-RAME-DIN7603-A-18X26X1,5
Cod. art. 046018 26
EAN 4045727840290
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro interno (d1) | 18 mm |
Diametro esterno (d2) | 26 mm |
Spessore (b) | 1,5 mm |
Materiale | Rame |
Per produttori di veicoli | Alfa Romeo |
Equivalente al numero ricambio originale | Alfa Romeo: 55196309 |