Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Anello di tenuta

Acciaio zincato, non autocentrante in pollici
GUARN.IN GOMMA P/RUBINETTI 17MM

Cod. art. 087600317

EAN 4059608707619

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Anello di tenuta

Cod. art. 087600317

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rondella in acciaio con labbro di tenuta in gomma stampata per sigillare teste di bulloni
  • Per alta pressione, vuoto e ad alte e basse temperature

  • Ottimo effetto di tenuta grazie alla formazione del labbro definito con precisione

  • Nessuna fuoriuscita, anche in condizioni di pressione estrema, grazie al contatto metallo-metallo


Installazione facile e veloce


  • La superficie metallica non richiede lavorazioni particolari

  • Coppia di serraggio minima

  • Nessun riserraggio della guarnizione montata


  • Durezza delle guarnizioni in gomma: 70 ± 5 Shore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzato principalmente con bulloni esagonali metrici conformi allo standard DIN tedesco e collegamenti flangiati

Istruzioni

Possibilità di montaggio sospeso. Riutilizzabile più volte

Diametro interno (d1)

4 mm

Diametro esterno (d2)

17 mm

Spessore (h1)

4 mm

Materiale

EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene)