Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Anello abrasivo in fibra di nylon per ruote gonfiabili e ad espansione

Panno abrasivo ad anello
NASTRO FIB. NYLON 90X100MM GR.180

Cod. art. 0585552180

EAN 4038898835493

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Anello abrasivo in fibra di nylon per ruote gonfiabili e ad espansione

Cod. art. 0585552180

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Fibra abrasiva in nylon con struttura in tessuto spillato

  • Elevata resistenza agli strappi, levigatura omogenea, resistente all'acqua e all'allungamento
Indicazione

Numero di giri max.: 2800 giri/min

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Satinare, opacizzare, lucidare, rimozione della colorazione di rinvenimento, rimozione dei difetti superficiali (lievi graffi) e levigatura delle superfici.



Materiali da lavorare:


Acciaio inossidabile, acciaio, ottone, rame, alluminio, legno e materie plastiche

Istruzioni

Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.


Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.


Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.

Larghezza x lunghezza

90 mm x 100 mm

Esecuzione

Medio

Colore

Marrone rossiccio

Grana

P180

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Mandrino per lucidatrice PM 200-E e smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

ADATTATORE M14 P/RUOTE DA 100MM

x 1 pz.
Rullo gonfiabile

RULLO GONFIABILE-SP-90X100

Il grado di durezza può essere regolato tramite pompaggio del rullo.
x 1 pz.
Pompa dellaria per rullo gonfiabile

AIRPMP-(INFLATABLE-ROLLER)