Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Anelli seeger

DIN 472 acciaio per molle zincato forma J
ANELLO-SICUR-FORO-DIN472-J-(A2K)-16X1,0

Cod. art. 043916 3

EAN 4049557456362

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Anelli seeger

Cod. art. 043916 3

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 472 per foratura. Struttura in acciaio per molle, zincato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno (d1)

17,3 mm

Larghezza occhiello (a1)

3,8 mm

Larghezza (b1)

2 mm

Spessore (s1)

3 mm

Normative

DIN 472

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Forma

J

Conformità alla normativa RoHS