Andrückschraube für Schnellspanner
Andrückschraube für Schnellspanner Pro
ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-PRO)-GR4-M8X65
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke
- Je nach Größe der Andrückschraube in der Ausführung Mutter-Scheibenelement oder mit Mutter für T-Nut
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 78 mm |
Durchmesser (d2) | 13 mm |
Außendurchmesser (d3) | 19 mm |
Verstellbereich min./max. (l2) | 21-50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 62 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!